Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002064 TB, WIRE TO BRD, 3POS, 12AWG, Pitch Spac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2800306
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Steckverbinder
Wire-To-Board-Reihenklemmen
MULTICOMP PRO
Nennspannung: 300 V
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Blockausrichtung: Through Hole Vertical
  • Drahtanschlussverfahren: Screw
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Rastermaß: 7.5 mm
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MC002064, 2800306, 280-0306
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,459*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,356*
    € 1,61364
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,186*
    € 1,41134
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,096*
    € 1,30424
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.