Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM GMG-345 5 Color Pack Electrical Tape - 30 Rolls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2801160
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     GMG-345
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebebänder
Sonstige
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Klebebandfarbe: Black, Red, Yellow, Green, Blue
  • Trägermaterial: PVC (Polyvinyl Chloride)
  • Produktpalette: -
  • Bandbreite - Metrisch: 25.4 mm
  • Banddicke, gesamt: 7 mil (0.18 mm)
  • Klebstoff: -
  • Rollenlänge - imperial: 10 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1 Zoll
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rollenlänge - metrisch: 3.05 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MCM, GMG-345, 2801160, 280-1160
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,98*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.