Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PSG01961 Adapter BNC Socket To RCA Socke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2801242
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PSG01961
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter Cinch
Adapter RCA
SVHC: To Be Advised
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Receptacle
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Produktpalette: -
  • Impedanz: -
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Receptacle
  • Zielkoaxialtyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Cinch Adapter, RCA Adapter, adapter bnc, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, PSG01961, 2801242, 280-1242
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,939*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,019*
    € 1,21261
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,999*
    € 1,18881
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,979*
    € 1,16501
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,969*
    € 1,15311
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,939*
    € 1,11741
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.