Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO JR6041 Adapter RCA Socket To


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2801243
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     JR6041
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Impedanz: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Plug
  • Ausgangskoaxialtyp: -
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Receptacle
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: adapter cinch, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, JR6041, 2801243, 280-1243
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,726*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,776*
    € 0,92344
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.