Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 27-5915 RF ADAPTOR, PLUG-R/A JACK, Convert From


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2801437
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     27-5915
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • Impedanz: -
  • Zielkoaxialtyp: -
  • Ausgangskoaxialtyp: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: -
  • Adapterausführung: Right Angle Adapter
  • Steckverbindertyp: RF Coaxial
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, 27-5915, 2801437, 280-1437
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,50*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,10*
    € 3,689
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.