Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 555-15475. RACK SHELF, 1U, STEEL, BLACK, Rack U Hei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2801991
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     555-15475.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Geräteböden
Racks
Schränke
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zur Verwendung mit: 19 Zoll Racks and Equipments
  • Außentiefe - imperial: 10.7 Zoll
  • Außentiefe - metrisch: 272 mm
  • Außenbreite - Zoll: 19 Zoll
  • Rackhöhe: 1U
  • Außenbreite - metrisch: 482.6 mm
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, 555-15475., 2801991, 280-1991
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,62*
    € 28,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,31*
    € 27,74
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 22,35*
    € 26,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,95*
    € 24,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,00*
    € 23,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,49*
    € 23,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    555-15476
    ab € 19,57*
    Zubehör
    Multicomp
    555-15478
    ab € 26,27*
    Zubehör
    Multicomp
    555-15481
    ab € 19,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.