Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 1469560000 POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 40A, Power Sup


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2802294
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1469560000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Anzahl der Ausgänge: 1 Output
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Stromversorgungsausgang: Fixed
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: 14 Series
  • SVHC: Lead
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsleistung, max.: 960 W
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 40 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • Eingangsspannung, V AC: 320V AC to 575V AC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, gleichstromversorgung 24v, din-schienen schaltnetzteil, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, WEIDMULLER, 1469560000, 2802294, 280-2294
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 243,33*
    € 273,08*
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 244,69*
    € 275,71*
    Frei Haus
    ab € 249,45*
    € 278,41*
    Frei Haus
    ab € 250,91*
    € 281,09*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 529,76*
    € 649,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 649,12*
    € 772,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 641,33*
    € 763,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 594,43*
    € 707,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 564,32*
    € 671,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 545,76*
    € 649,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 529,76*
    € 630,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    1162600000
    ab € 1,8182*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.