Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
XLR Steckverbinder
>
Artikel
STELLAR LABS 27-9852 XLR Female Connector - 3 pin, No. of Con
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2802324
Hersteller:
Stellar Labs
Herst.-Nr.:
27-9852
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
xlr steckverbinder
Steckverbindermaterial:
Zinc Diecast Body
Steckverbindermontage:
Cable Mount
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Ausführung:
Socket
Produktpalette:
XLR Connectors
Anzahl der Kontakte:
3 Kontakt(e)
Kontaktüberzug:
-
RoHS konform: Keine Angaben
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Audio-/Video-Steckverbinder & -Adapter
>
Audio-/Video-Steckverbinder
>
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Adapter
,
Audio-
,
Steckverbinder
,
Video-Steckverbinder
,
XLR-Steckverbinder
,
STELLAR LABS
,
27-9852
,
2802324
,
280-2324
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,54*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STELLAR LABS CX3F001-4P XLR Female Connector - 4 pin, No. of Con
Stellar Labs
CX3F001-4P
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen