Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAKEFIELD THERMAL LTN20069 HEAT SINK, ALUMINIUM, 16.5MM, Thermal Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2802864
Hersteller:
     WAKEFIELD THERMAL
Herst.-Nr.:
     LTN20069
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Außenhöhe - imperial: 0.35 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - imperial: 0.65 Zoll
  • Kühlkörpermaterial: Aluminum
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Wärmewiderstand: -
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außenlänge - metrisch: 16.5 mm
  • Außenbreite - Zoll: 0.65 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: BGA
  • Außenhöhe - metrisch: 8.89 mm
  • Außenbreite - metrisch: 16.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlkörper, Kühlung, Wärmemanagement, WAKEFIELD THERMAL, LTN20069, 2802864, 280-2864
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3072
    € 6,90*
    ab € 1,01*
    € 1,28*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,36*
    € 2,71*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,71*
    € 3,2249
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.