Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILMORE 30-12632 PUSHBUTTON SWITCH, MINIATURE, SPST, YEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2804318
Hersteller:
     PHILMORE
Herst.-Nr.:
     30-12632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Relais
Schalter
Schütze
DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Yellow
  • Produktpalette: M Series
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • SVHC: To Be Advised
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbe der Beleuchtung: Non Illuminated
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • Schalteranschlüsse: Solder Lug
  • Kontaktspannung V AC: 32 V
  • Kontaktspannung V DC: 50 V
  • Schalterfunktion: (On)-Off
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 13.6 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • AC-Kontaktstrom, max.: 400 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, PHILMORE, 30-12632, 2804318, 280-4318
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,31*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.