Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATACOMM ELECTRONICS 20-3426-BL CONNECTOR, MODULAR JACK, 8P8C, IDC, BLUE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2804448
Hersteller:
     DATACOMM ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     20-3426-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
rj45 modularbuchse cat 6
modularbuchsen rj45
modularbuchsen kat6
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • LED: Without LED
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • Abschirmung: Unshielded
  • IP-Schutzart: -
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Jack
  • Produktpalette: 20-3426 Series
  • Magnetik: Without Magnetics
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, DATACOMM ELECTRONICS, 20-3426-BL, 2804448, 280-4448
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,55*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.