Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA 5SRTC-GG-J-30-36 THERMOCOUPLE, J TYPE, 1M, 480 DEG C, The


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2806357
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     5SRTC-GG-J-30-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperatursensoren
Thermoelemente
Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Anschlusslänge - metrisch: 900 mm
  • Anschlusslänge - imperial: 36 Zoll
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Thermoelement: J
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Erfassungstemperatur, max.: 480 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Produktpalette: 5SRTC Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, OMEGA, 5SRTC-GG-J-30-36, 2806357, 280-6357
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 84,80*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 16,96* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 109,43*
    € 130,22
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 108,69*
    € 129,34
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 105,33*
    € 125,34
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 100,04*
    € 119,05
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 84,80*
    € 100,91
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.