Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA 5SRTC-TT-K-30-36. THERMOCOUPLE, K TYPE, 1M, 260 DEG C, The


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2806358
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     5SRTC-TT-K-30-36.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperatursensoren
Thermoelemente
Anschlusslänge - metrisch: 900 mm
  • Erfassungstemperatur, max.: 260 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Produktpalette: 5SRTC Series
  • Thermoelement: K
  • Anschlusslänge - imperial: 36 Zoll
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Sensorgehäusematerial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, OMEGA, 5SRTC-TT-K-30-36., 2806358, 280-6358
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 95,86*
    € 121,64*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 103,77*
    € 131,75*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 131,75*
    € 156,78
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 129,14*
    € 153,68
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 122,81*
    € 146,14
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 114,64*
    € 136,42
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 103,77*
    € 123,49
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 20,754* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.