Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIP ON TOOLS 37126 2 Zoll Insulated Alligator Clips Red & Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2808794
Hersteller:
     GRIP ON TOOLS
Herst.-Nr.:
     37126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Krokodilklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
Isolatorfarbe: Black, Red
  • SVHC: To Be Advised
  • Backenöffnung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindertyp: Alligator Clip
  • Nennstrom: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: GRIP ON TOOLS, 37126, 2808794, 280-8794
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,81*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.