Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Audio-/Videokabel
>
Artikel
COMTOP CONNECTIVITY SOLUTIONS 24-815 STEREO PATCH CABLE, 6FT, Connector Type
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2808881
Hersteller:
COMTOP CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
24-815
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial:
6 ft
Produktpalette:
-
Kabellänge - Metrisch:
1.8 m
Steckverbinder A:
3.5mm Stereo Phone Plug
Steckverbinder B:
3.5mm Stereo Phone Plug
SVHC:
No SVHC (10-Jun-2022)
Mantelfarbe:
Black
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Audio-/Videokabel
Weitere Suchbegriffe:
Videokabel
,
COMTOP CONNECTIVITY SOLUTIONS
,
24-815
,
2808881
,
280-8881
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen