Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIP ON TOOLS 41140 16 oz.Fiberglass Hammer - 12? Length, Ha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2808891
Hersteller:
     GRIP ON TOOLS
Herst.-Nr.:
     41140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hämmer
Handwerkzeuge
Klauenhammer
Werkstattbedarf
Gewicht des Kopfes - imperial: 16 oz
  • Produktpalette: -
  • Gewicht des Kopfes - metrisch: 454 g
  • Griff: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,87*
    € 11,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.