Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA BARE-20-K-12. THERMOCOUPLE, K TYPE, 300MM, Thermocoupl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810411
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     BARE-20-K-12.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
omega thermoelement typ k
thermoelement k
Erfassungstemperatur, max.: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Anschlusslänge - metrisch: 300 mm
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Produktpalette: BARE Series
  • Anschlusslänge - imperial: 12 Zoll
  • Thermoelement: K
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, BARE-20-K-12., 2810411, 281-0411
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    46 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 16,23*
    € 23,46*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 18,85*
    € 27,08*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,08*
    € 32,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,31*
    € 31,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,18*
    € 28,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,45*
    € 27,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,05*
    € 26,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,85*
    € 22,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.