Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA CHAL-002. THERMOCOUPLE, K TYPE, 300MM, Thermocoupl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810425
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     CHAL-002.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
omega thermoelement typ k
thermoelement k
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anschlusslänge - metrisch: 300 mm
  • Thermoelement: K
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 12 Zoll
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Erfassungstemperatur, max.: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Produktpalette: CHAL Series
  • Sensorgehäusematerial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, CHAL-002., 2810425, 281-0425
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    5
    Frei Haus
    ab € 73,05*
    € 93,59*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 79,86*
    € 102,20*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 102,20*
    € 121,62
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 101,30*
    € 120,55
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 93,62*
    € 111,41
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 92,85*
    € 110,49
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 79,86*
    € 95,03
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 15,972* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.