Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA KMTSS-125U-6. THERMOCOUPLE PROBE, STAINLESS STEEL, 6 Zoll,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810547
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     KMTSS-125U-6.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperaturmessfühler
Temperatursensoren
Tastkopfgehäusematerial: Stainless Steel
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Außendurchmesser: 0.125 Zoll
  • Produktpalette: MTSS Series
  • Länge: 6 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, OMEGA, KMTSS-125U-6., 2810547, 281-0547
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 55,65*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,21*
    € 85,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,06*
    € 84,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,64*
    € 81,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,37*
    € 78,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,65*
    € 66,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.