Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA SA1-J-SC. THERMOCOUPLE, J TYPE, 1M, 175 DEG C, The


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810857
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     SA1-J-SC.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement omega typ j
thermoelement
Erfassungstemperatur, max.: 175 °C
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Thermoelement: J
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Anschlusslänge - imperial: 40 Zoll
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktpalette: SA1 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: thermoelement typ j, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, SA1-J-SC., 2810857, 281-0857
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    46 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 126,68*
    € 157,50*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 138,57*
    € 170,75*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 170,75*
    € 203,19
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 166,44*
    € 198,06
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 161,74*
    € 192,47
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 149,60*
    € 178,02
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 138,57*
    € 164,90
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 27,714* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.