Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA SA1-T-SRTC. THERMOCOUPLE, T TYPE, 1M, 175 DEG C, The


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810872
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     SA1-T-SRTC.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
omega thermoelement
thermoelement
Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 175 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 40 Zoll
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Thermoelement: T
  • Produktpalette: SA1 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: thermoelement typ e, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, SA1-T-SRTC., 2810872, 281-0872
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 138,54*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 27,708* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 171,92*
    € 204,58
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 162,76*
    € 193,68
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 161,96*
    € 192,73
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 149,43*
    € 177,82
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 138,54*
    € 164,86
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.