Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA SA1XL-J-72-SRTC. THERMOCOUPLE, J TYPE, 2M, 260 DEG C, The


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810881
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     SA1XL-J-72-SRTC.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperatursensoren
Thermoelemente
Erfassungstemperatur, max.: 260 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Anschlusslänge - metrisch: 2 m
  • Anschlusslänge - imperial: 80 Zoll
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • Thermoelement: J
  • Produktpalette: SA1XL Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, OMEGA, SA1XL-J-72-SRTC., 2810881, 281-0881
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 214,06*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 42,812* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 255,01*
    € 303,46
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 254,67*
    € 303,06
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 236,43*
    € 281,35
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 234,57*
    € 279,14
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 214,06*
    € 254,73
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.