Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA SA1XL-K-SRTC. THERMOCOUPLE, K TYPE, 1M, 260 DEG C, The


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810883
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     SA1XL-K-SRTC.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperatursensoren
Thermoelemente
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Produktpalette: SA1XL Series
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 260 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Thermoelement: K
  • Anschlusslänge - imperial: 40 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, OMEGA, SA1XL-K-SRTC., 2810883, 281-0883
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    46 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 163,85*
    € 198,36*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 178,84*
    € 212,05*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 212,05*
    € 252,34
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 211,54*
    € 251,73
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 203,84*
    € 242,57
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 195,13*
    € 232,20
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 178,84*
    € 212,82
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 35,768* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.