Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA SA1XL-T-72-SRTC. THERMOCOUPLE, T TYPE, 2M, 260 DEG C, The


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810888
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     SA1XL-T-72-SRTC.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
omega thermoelement
thermoelement
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anschlusslänge - metrisch: 2 m
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Produktpalette: SA1XL Series
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 260 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Anschlusslänge - imperial: 80 Zoll
  • Thermoelement: T
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: thermoelement typ e, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, SA1XL-T-72-SRTC., 2810888, 281-0888
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 214,64*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 42,928* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 253,29*
    € 301,42
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 232,59*
    € 276,78
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 232,10*
    € 276,20
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 214,64*
    € 255,42
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.