Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA TC-T-NPT-U-72. THERMOCOUPLE, T TYPE, SS, 72 Zoll, Thermocou


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810915
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     TC-T-NPT-U-72.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ t
thermoelement
Anschlusslänge - metrisch: 2 m
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: 0.5 Zoll
  • Anschlusslänge - imperial: 80 Zoll
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktpalette: TC-NPT Series
  • Thermoelement: T
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: 12.7 mm
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: 0.25 Zoll
  • Sensorgehäusematerial: Stainless Steel
  • Erfassungstemperatur, max.: 650 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: 6.35 mm
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: omega thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, TC-T-NPT-U-72., 2810915, 281-0915
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    46 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 70,43*
    € 90,86*
    Lager 139N
    5
    € 25,00*
    ab € 77,53*
    € 99,42*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,42*
    € 118,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,10*
    € 116,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,94*
    € 108,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,09*
    € 107,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,53*
    € 92,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.