Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA WTJ-HD-72-S. HEAVY-DUTY THERMOCOUPLE, J TYPE, 1.8M, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810975
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     WTJ-HD-72-S.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement omega typ j
thermoelement
Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 72 Zoll
  • Thermoelement: J
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.8 m
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Erfassungstemperatur, max.: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Produktpalette: WT-HD Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: thermoelement typ j, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, WTJ-HD-72-S., 2810975, 281-0975
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    46 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 41,70*
    € 55,85*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 67,18*
    € 86,78*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,78*
    € 103,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,03*
    € 102,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,35*
    € 94,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,87*
    € 93,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 73,03*
    € 86,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 67,18*
    € 79,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.