Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA WTJ-14-12. THERMOCOUPLE, J TYPE, 300MM, 480 DEG C,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810977
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     WTJ-14-12.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperatursensoren
Thermoelemente
Produktpalette: WT Series
  • Erfassungstemperatur, max.: 480 °C
  • Anschlusslänge - metrisch: 300 mm
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Thermoelement: J
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Anschlusslänge - imperial: 12 Zoll
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, OMEGA, WTJ-14-12., 2810977, 281-0977
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,68*
    € 41,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,90*
    € 40,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,77*
    € 37,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,14*
    € 35,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,19*
    € 34,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,61*
    € 29,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.