Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA WTJ-6-24. THERMOCOUPLE, J TYPE, 600MM, 480 DEG C,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810979
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     WTJ-6-24.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperatursensoren
Thermoelemente
Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 24 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 600 mm
  • Produktpalette: WT Series
  • Thermoelement: J
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 480 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, OMEGA, WTJ-6-24., 2810979, 281-0979
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,89*
    € 45,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,73*
    € 43,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,58*
    € 41,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,12*
    € 38,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,96*
    € 38,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,95*
    € 32,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.