Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA WTK-10-12 THERMOCOUPLE, K TYPE, 300MM, 480 DEG C,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810982
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     WTK-10-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperatursensoren
Thermoelemente
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • Thermoelement: K
  • Anschlusslänge - imperial: 12 Zoll
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Anschlusslänge - metrisch: 300 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 480 °C
  • Produktpalette: WT Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, OMEGA, WTK-10-12, 2810982, 281-0982
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,73*
    € 41,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,50*
    € 41,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,74*
    € 37,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,59*
    € 36,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,63*
    € 35,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,64*
    € 29,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.