Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA WTK-8-12. THERMOCOUPLE, K TYPE, 300MM, 480 DEG C,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810988
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     WTK-8-12.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperatursensoren
Thermoelemente
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Produktpalette: WT Series
  • Anschlusslänge - metrisch: 300 mm
  • Erfassungstemperatur, max.: 480 °C
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Anschlusslänge - imperial: 12 Zoll
  • Thermoelement: K
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, OMEGA, WTK-8-12., 2810988, 281-0988
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,85*
    € 41,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,61*
    € 41,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,86*
    € 37,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,71*
    € 36,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,74*
    € 35,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,80*
    € 29,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.