Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA XCIB-J-2-4-10. THERMOCOUPLE, J TYPE, 10FT, 980 DEG C, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810996
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     XCIB-J-2-4-10.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperatursensoren
Thermoelemente
Anschlusslänge - imperial: 120 Zoll
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Thermoelement: J
  • Erfassungstemperatur, max.: 980 °C
  • Produktpalette: XCIB Series
  • Anschlusslänge - metrisch: 3 m
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, OMEGA, XCIB-J-2-4-10., 2810996, 281-0996
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 95,17*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 120,79*
    € 143,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 118,70*
    € 141,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 111,95*
    € 133,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 106,58*
    € 126,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 95,17*
    € 113,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.