Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA XCIB-K-1-3-10. THERMOCOUPLE, K TYPE, 10FT, 980 DEG C, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2811000
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     XCIB-K-1-3-10.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperatursensoren
Thermoelemente
Sensorgehäusematerial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • Anschlusslänge - metrisch: 3 m
  • Erfassungstemperatur, max.: 980 °C
  • Produktpalette: XCIB Series
  • Thermoelement: K
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Anschlusslänge - imperial: 120 Zoll
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, OMEGA, XCIB-K-1-3-10., 2811000, 281-1000
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    46 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 82,04*
    € 105,50*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 131,20*
    € 163,60*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 163,60*
    € 194,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 159,50*
    € 189,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 155,24*
    € 184,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 144,62*
    € 172,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 131,20*
    € 156,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.