Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA 5SC-TT-K-30-72. THERMOCOUPLE, K TYPE, 2M, 260 DEG C, The


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2811017
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     5SC-TT-K-30-72.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperatursensoren
Thermoelemente
Produktpalette: 5SC Series
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Thermoelement: K
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • Anschlusslänge - metrisch: 2 m
  • Anschlusslänge - imperial: 80 Zoll
  • Erfassungstemperatur, max.: 260 °C
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, OMEGA, 5SC-TT-K-30-72., 2811017, 281-1017
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 159,21*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 31,842* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 197,30*
    € 234,79
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 197,01*
    € 234,44
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 187,27*
    € 222,85
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 175,65*
    € 209,02
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 159,21*
    € 189,46
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.