Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA 5SC-TT-K-36-72. THERMOCOUPLE, K TYPE, 2M, 260 DEG C, The


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2811018
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     5SC-TT-K-36-72.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperatursensoren
Thermoelemente
Sensorgehäusematerial: -
  • Anschlusslänge - metrisch: 2 m
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 260 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktpalette: 5SC Series
  • Anschlusslänge - imperial: 80 Zoll
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • Thermoelement: K
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, OMEGA, 5SC-TT-K-36-72., 2811018, 281-1018
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 173,21*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 34,642* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 214,24*
    € 254,95
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 214,21*
    € 254,91
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 200,28*
    € 238,33
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 189,04*
    € 224,96
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 173,21*
    € 206,12
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.