Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA 5SRTC-GG-K-30-72 THERMOCOUPLE, K TYPE, 2M, 480 DEG C, The


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2811030
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     5SRTC-GG-K-30-72
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperatursensoren
Thermoelemente
Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 480 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Erfassungstemperatur, min.: 0 °C
  • Thermoelement: K
  • Anschlusslänge - imperial: 80 Zoll
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Produktpalette: 5SRTC Series
  • Anschlusslänge - metrisch: 2 m
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, OMEGA, 5SRTC-GG-K-30-72, 2811030, 281-1030
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 102,86*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 20,572* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 130,58*
    € 155,39
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 128,44*
    € 152,84
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 123,93*
    € 147,48
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 115,44*
    € 137,37
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 102,86*
    € 122,40
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.