Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA 5SRTC-TT-K-36-36. THERMOCOUPLE, K TYPE, 1M, 260 DEG C, The


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2811046
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     5SRTC-TT-K-36-36.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperatursensoren
Thermoelemente
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 260 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Anschlusslänge - metrisch: 900 mm
  • Erfassungstemperatur, min.: 0 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • Thermoelement: K
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Produktpalette: 5SRTC Series
  • Anschlusslänge - imperial: 36 Zoll
  • Sensorgehäusematerial: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, OMEGA, 5SRTC-TT-K-36-36., 2811046, 281-1046
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 105,64*
    € 133,92*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 115,15*
    € 145,86*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 145,86*
    € 173,57
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 143,26*
    € 170,48
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 136,26*
    € 162,15
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 126,95*
    € 151,07
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 115,15*
    € 137,03
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 23,03* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.