Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA 88304K. THERMOCOUPLE PROBE, K TYPE, 19 Zoll, Length:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2811141
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     88304K.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
omega thermoelement typ k
thermoelement k
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktpalette: 88000 Series
  • Außendurchmesser: -
  • Länge: 19 Zoll
  • Tastkopfgehäusematerial: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperaturmessfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, 88304K., 2811141, 281-1141
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 112,22*
    € 142,57*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 126,68*
    € 159,10*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 159,10*
    € 189,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 158,50*
    € 188,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 150,13*
    € 178,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 141,22*
    € 168,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 126,68*
    € 150,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.