Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA DRTB-J-2-10PK. TERMINAL BLOCK, J THERMOCOUPLE, 2P, 10PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2811152
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     DRTB-J-2-10PK.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 2-polig
leiterplattenklemme
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktpalette: DRTB-2 Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Standard-Reihenklemmen, Steckverbinder, OMEGA, DRTB-J-2-10PK., 2811152, 281-1152
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    6
    Frei Haus
    ab € 201,49*
    € 249,40*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 220,55*
    € 271,49*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 271,49*
    € 323,07
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 266,97*
    € 317,69
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 257,82*
    € 306,81
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 249,08*
    € 296,41
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 220,55*
    € 262,45
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 22,055* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.