Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA MP2-K-36-SMPW-M. THERMOCOUPLE, K TYPE, 1M, 370DEG C, Ther


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2811178
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     MP2-K-36-SMPW-M.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperatursensoren
Thermoelemente
Sensorgehäusematerial: Stainless Steel
  • Anschlusslänge - imperial: 40 Zoll
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Produktpalette: MP Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 370 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Thermoelement: K
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, OMEGA, MP2-K-36-SMPW-M., 2811178, 281-1178
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 174,98*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 216,52*
    € 257,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 202,01*
    € 240,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 190,84*
    € 227,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 174,98*
    € 208,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.