Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA DP16PT-C24-EIP-DC. DIGITAL PANEL METER, 1/16 DIN, 36V, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2811281
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     DP16PT-C24-EIP-DC.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
digitaler zähler
Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • Versorgungsspannung, max.: 36 VDC
  • Funktionsumfang: Multifunction
  • Produktpalette: Platinum DP16PT Series
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Messbereich: ± 50mV, ± 100mV, ± 1V, ± 10V, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA
  • Ziffernhöhe: 10.2 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, OMEGA, DP16PT-C24-EIP-DC., 2811281, 281-1281
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 528,42*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 615,72*
    € 732,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 596,88*
    € 710,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 559,43*
    € 665,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 548,06*
    € 652,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 528,42*
    € 628,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.