Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS RJR24FP502R TRIMMER, POT, 5K, 25TURN, TH, Trimpot Ty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2813597
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RJR24FP502R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
cermet-trimmer bourns
Produkthöhe: 4.83 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Produktbreite: 10.03 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung: 500 mW
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Element-Material: Cermet
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • MSL: -
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Square
  • Anzahl der Umdrehungen: 25 Umdrehung(en)
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: RJR24 Series
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: cermet trimmer, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, BOURNS, RJR24FP502R, 2813597, 281-3597
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,64*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.