Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE P758-006 Connector Type A:HD-15 Plug / USB A Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2813907
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     P758-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Steckverbinder B: HD-15 Receptacle / USB B Plug
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Steckverbinder A: HD-15 Plug / USB A Plug
  • Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.83 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: EATON TRIPP LITE, P758-006, 2813907, 281-3907
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,84*
    € 31,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,57*
    € 31,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,56*
    € 29,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,68*
    € 28,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,26*
    € 27,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,71*
    € 22,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.