Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Aderleitungen (Litzen / Massivdrähte)
>
Artikel
MULTICOMP PRO 24-15412 Jacket Material:PVC, Jacket Color:Red, W
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2814253
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
24-15412
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Zulassungsspezifikation:
CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569
Mantelmaterial:
PVC
Leiterquerschnitt CSA:
0.33 mm²
Außendurchmesser:
-
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Länge auf Rolle (metrisch):
7.62 m
Leitermaterial:
Tinned Copper
Mantelfarbe:
Red
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
-
Drahtdurchmesser:
22 AWG
Produktpalette:
-
Nennspannung:
300 V
Länge auf Rolle (imperial):
25 ft
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Aderleitungen (Litzen / Massivdrähte)
Weitere Suchbegriffe:
konfektionierte
,
Massivdrähte)
,
MULTICOMP PRO
,
24-15412
,
2814253
,
281-4253
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 2,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,04*
€ 4,81
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO 24-15413 Jacket Material:PVC, Jacket Color:Orange
Multicomp
24-15413
ab € 2,42*
Zubehör
MULTICOMP PRO 24-15414 Jacket Material:PVC, Jacket Color:Yellow
Multicomp
24-15414
ab € 2,42*
Zubehör
MULTICOMP PRO 24-15415 Jacket Material:PVC, Jacket Color:Green,
Multicomp
24-15415
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen