Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 24-15416 Jacket Material:PVC, Jacket Color:Blue,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2814257
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     24-15416
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Zulassungsspezifikation: CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569
  • Mantelmaterial: PVC
  • Außendurchmesser: -
  • Länge auf Rolle (metrisch): 7.62 m
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.33 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 25 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leitermaterial: Tinned Copper
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelfarbe: Blue
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,42*
      
    Preis gilt ab 7.500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 2,42* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Rolle
    ab 4 Rollen
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.