Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY T1990240000-009 PROTECTION COVER, SIZE 24B HDC, BLACK, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2814712
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T1990240000-009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Schutzkappe für HDC-Steckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Art des Zubehörs: Protection Cover
  • Zur Verwendung mit: AMP Size 24B Heavy Duty Connectors
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: schutzkappen steckverbinder, abdeckungen, Staubschutzkappen, Steckverbinder, Werkzeuge, AMP - TE CONNECTIVITY, T1990240000-009, 2814712, 281-4712
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,20*
    € 44,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,10*
    € 41,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,84*
    € 39,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,10*
    € 37,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,67*
    € 35,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,91*
    € 34,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,49*
    € 30,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,44*
    € 25,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.