Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERFORMANCE TOOLS W2997 Solar Battery Charging Panel (2.5W/12V C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2814725
Hersteller:
     PERFORMANCE TOOLS
Herst.-Nr.:
     W2997
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Kurzschlussstrom: -
  • Höhe: -
  • Gewicht: -
  • Breite: -
  • Anzahl der Zellen: -
  • Länge: -
  • Nennleistung: 2.5 W
  • Leerlaufspannung: 12 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Spannung bei P max.: -
  • Produktpalette: -
  • Strom bei Pmax: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul 12v, solar modul, -panele, Netzschutz, Solarzellen, Stromversorgung, PERFORMANCE TOOLS, W2997, 2814725, 281-4725
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,57*
    € 41,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,11*
    € 40,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,31*
    € 38,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,23*
    € 37,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,25*
    € 36,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,93*
    € 29,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.