Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: T9VV1K15-12S. POWER RELAY, SPST-NO, 12VDC, 40A, TH, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2816320
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T9VV1K15-12S.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Produktpalette: T9V Solar Series
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V AC: 277 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Spulentyp: Non Latching
  • Relaismontage: Through Hole
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Kontaktstrom: 40 A
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Spulenwiderstand: 64 ohm
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, T9VV1K15-12S., 2816320, 281-6320
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    64
    € 14,99*
    ab € 4,13*
    € 7,95*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 5,24*
    € 10,75*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.