Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAFRUIT 1127 Adhesive Type:-, Tape Type:Copper, Condu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2816334
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebebänder
Sonstige
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Leitfähigkeit: Conductive
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 15 m
  • Bandbreite - Imperial: 1 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 25.4 mm
  • Banddicke, gesamt: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Klebstoff: -
  • Rollenlänge - imperial: 49.2 ft
  • Bandtyp: Copper
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ADAFRUIT, 1127, 2816334, 281-6334
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,38*
    € 32,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,30*
    € 32,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,74*
    € 29,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,13*
    € 28,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,70*
    € 27,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,14*
    € 22,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.