Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAFRUIT 412 SMALL PUSH-PULL SOLENOID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2816374
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     412
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboards
Evaluationskits
Evaluationstools
Sonstige
Magnetwirkung: Push or Pull
  • Spulenwiderstand: 48 ohm
  • Magnet-Einschaltdauer: -
  • Produktpalette: -
  • Spulenspannung: 12 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontinuierliche Spulenleistung: -
  • Rahmen: D Type / Box Type
  • Haltekraft: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ADAFRUIT, 412, 2816374, 281-6374
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,71*
    € 11,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.