Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAFRUIT 705 No. of Digits / Alpha:3, Meter Function:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2816392
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     705
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Versorgungsspannung, max.: 28 V
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Ziffernhöhe: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 23 mm
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 14 mm
  • Funktionsumfang: DC Voltage
  • Messbereich: 0V to 99.9V
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.